NDA-225REB 国産防草シート グランドエフェクターライト タカショー 85482725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDA-225REB 国産防草シート グランドエフェクターライト タカショー 85482725
NDA-225REB 国産防草シート グランドエフェクターライト タカショー 85482725

国産防草シート グランドエフェクターライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(m)2
ブラウン
内容量1巻注文コード85482725品番NDA-225REB
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。
防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。
設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。

用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)1.5ブラウン長さ(m)25目付(g/m2)200幅(m)2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする