※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの 見切り材
アルミガーデンエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85482734
品番
NDA-01
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
材質
アルミニウム
長さ(mm)
2900
幅(mm)
80
厚さ(mm)
5
色
シルバー
種類
本体
注意
※アスファルト舗装の見切り材としては使用しないでください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません