※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBB-50G カラー防草シート タカショー 85482804 TBB-50G カラー防草シート タカショー 85482804

カラー防草シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85482804 品番 TBB-50G
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

国産防草シート。周辺環境になじみやすいグリーンとブラウンをラインナップ。上面のカラーコーティングと下面の長繊維ポリエステル不織布が合わさった2層構造。チガヤやススキなど強壮雑草にも効果あり。
防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。
設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。

用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.45 グリーン 長さ(m)50 目付(g/m2)170 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする