※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの 見切り材
アルミガーデンエッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85482829
品番
NDA-03
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
材質
アルミニウム
長さ(mm)
28
幅(mm)
35
厚さ(mm)
25
色
シルバー
種類
専用スパイクガイド
注意
※アスファルト舗装の見切り材としては使用しないでください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。