IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85483108 品番BS-POWSG2-CCDP
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

・本製品は、DC5V〜24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。
・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。
・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。
・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。
・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。
・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。

用途
【使用例】
・防犯カメラや監視機器の電源延長
・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置
・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続
・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど)
・看板・広告照明、農業用センサー設備 など
ケーブル長(m)2 材質(線材)2芯×0.3平方 防水性IP65 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 ケーブル外径(Φmm)約4.0〜4.5 動作温度範囲(℃)-20〜+80 材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン 許容電流(A)約3 構造撚り線 導体断面積(mm2)0.5 材質(導体)銅(軟銅線) 太さ(sq)約0.5 防水保護等級IP65 ロック機構差し込み+ひねりで固定 コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1 ケーブルサイズ(AWG)20
注意
※5.5mm×2.1mmのDCジャックに接続可能ですが、キャップ形状が合わない場合は防水ロック機能が働きません。その場合はシリコンテープ等で補強してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする