装置用調整器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85483984 品番GS-140(右)
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。

使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2〜1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0〜25 二次側圧力計(MPa)0〜2.5 使用温度(℃)-10〜60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5 流れ方向右→左 オプション[出入口]R、Rc、フランジ、銅管差込ろう付用スリーブ、各種差込溶接用スリーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする