LX-FUSIONZ-GOLD LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484806

LX-FUSIONZ-GOLD LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484806
LX-FUSIONZ-GOLD LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484806

LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
BLACK/GOLD
内容量1個注文コード85484806品番LX-FUSIONZ-GOLD
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LXは大きいサイズのオープンフェイスジェットヘルメット。
ワイドな設計と深い被り心地を実現したビッグサイズジェットです。
さらに、帽体の大きさが目立たないようなラインや定番的なファイヤーパターンを採用。
これまでのビッグサイズに満足出来なかった方にもお気に入りの一品が見つかるでしょう。
ラチェット式バックル、チークパットのみ取り外し可能、全排気量使用可能、3点ボタン汎用シールド取り付け可。

BLACK/GOLDサイズ(cm)61~62未満規格SG仕様SG規格/全排気量使用可能サイズXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする