Jr STAR -PEARL BLACK Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484955

Jr STAR -PEARL BLACK Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484955
Jr STAR -PEARL BLACK Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484955

Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
PEARL BLACK
内容量1個注文コード85484955品番Jr STAR -PEARL BLACK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

子供用シールド付きジェットヘルメット。
バイクこどもからも好評のJrシリーズより。
スタイリッシュな星(スター)をメインにかっこいジェットヘルメットが登場しました。
シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。
ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。
カラーはブラックとホワイトモデル。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット

PEARL BLACK規格SGサイズ(cm)53~54適合Jr&Vivian用シールドサイズ子供用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする