Vivian Free&Easy-IVORY Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484998

Vivian Free&Easy-IVORY Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484998
Vivian Free&Easy-IVORY Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット RIDEZ(ライズ) 85484998

Vivian Free&Easy レディースジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
IVORY
内容量1個注文コード85484998品番Vivian Free&Easy-IVORY
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レディース用シールド付きジェットヘルメット。
STANDRDS:SG規格/全排気量使用可能
ライトスモークシールド標準装備
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
「Vivian」は女性の頭を想定した小ぶりで浅めなシェルを採用。
内装はブラックブラウンで統一し、より引き締まった印象に。
ライトスモークシールドが標準装備されていてUVカットで強い日差しによる紫外線から頭を守ります。

IVORYサイズ(cm)57~58適合Jr&Vivian用シールド質量(g)1130(±50)サイズレディース規格SG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする