RAM2 SHIELD ヘルメットシールド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85485804 品番 RAM2-LIGHT SMOKE
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
三点どめの汎用型です。
開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。
ステーと吸盤が標準でついてきます。
シールドにはハードコーティングで傷から守ります。
99%UVカット
フラッシュミラーコーティング
傷付きにくいハードコーティング仕様
強力スナップボタン

コーティング傷付きにくいハードコーティング(シールド表面) 適合【ヘルメット】NIKITOR・LX・初期Knuckle Head(シールドなしタイプ)※RIDEZ商品 紫外線遮断率(%)99 LIGHT SMOKE(ライトスモーク) 仕様三点どめの汎用型、強力スナップボタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85485786
2025-05-09
用途:
バイクヘルメットのシールドとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと薄目のミラーシルバーなので、トンネルに入っても、シールドを上げる必要は無いかもな見え具合。3スナップなので、ほとんどのジェットヘルメットに取付けできるようです、、説明文にはとくに記入されておらず、同メーカーの純正ヘルメットにしか合わないような感じでしたが。
スナップの厚さの分、隙間が2、3ミリできるので、その隙間を塞ぐため、百均で防水すきまテープを購入し、加工して取付けました。風切音が多少軽減されたように感じる程度だけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする