Beta
Betaの ソケット/ソケットレンチ
Betaの ソケットハンドル
Betaの ラチェットハンドル
回転ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85486197
品番
009100884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。
固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。
ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
222
歯数
52
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
ニッケルクロムメッキ
トラスコ品番
258-0232
アズワン品番
65-1928-09