Beta
Betaの ソケット/ソケットレンチ
Betaの ソケットハンドル
Betaの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル”920/50”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85486224
品番
009200871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スクエアボタンをワンプッシュで簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
275
歯数
72
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
クロムメッキ(レバー部)
トラスコ品番
258-0221
アズワン品番
65-1928-10