Beta
Betaの ソケット/ソケットレンチ
Betaの ソケットハンドル
Betaの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
凸6.35
注文コード
85486233
品番
009000870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
差込角
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
125
歯数
48
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
クロムメッキ(レバー部)
トラスコ品番
258-0203
アズワン品番
65-1928-06