Beta
Betaの ソケット/ソケットレンチ
Betaの ソケットハンドル
Betaの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85486249
品番
009100882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
200
歯数
72
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
クロムメッキ(レバー部)
トラスコ品番
258-0204
アズワン品番
65-1928-08