ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85486258 品番 009200882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。

差込角(mm)凸12.7 全長(mm)275 歯数72 材質(本体)モリブデン合金鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 表面処理クロムメッキ(レバー部) トラスコ品番258-0202 アズワン品番65-1928-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする