※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85486303 品番 012930509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。
力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ5mm 軸長(mm)100 トラスコ品番258-0740 全長(mm)209 表面処理ニッケルクロムメッキ 材質(軸)クロムバナジウム合金鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品 アズワン品番65-1929-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする