012900003 ドライバー 1292 Beta 85486337

ドライバー 1292

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ2.5mm
先端形状マイナス
軸長(mm)50
全長(mm)146
内容量1本注文コード85486337品番012900003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。

先端形状マイナス先端サイズ2.5mm軸長(mm)50材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番257-0306全長(mm)146表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品アズワン品番65-1928-84刃先マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする