※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバー 1292

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85486407 品番 012900033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。

先端形状マイナス 先端サイズ4mm 軸長(mm)125 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番257-0298 全長(mm)221 表面処理電解ニッケルクロムメッキ 材質(軸)クロムバナジウム合金鋼 商品構成単品 アズワン品番65-1928-91 刃先マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする