Beta
Betaの ドライバー/ビット
Betaの ドライバー
Betaの グリップドライバー
ソケットドライバー(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85486775
品番
009430003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸長はロングタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
258-0162
全長(mm)
270
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
商品構成
単品
アズワン品番
65-1928-35