※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットドライバー(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85486784 品番 009430004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軸長はロングタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ5mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番258-0168 全長(mm)270 表面処理クロムメッキ 材質(軸)クロムモリブデン鋼 商品構成単品 アズワン品番65-1928-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする