スタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85486915 品番 012920103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 全長(mm)86 軸長(mm)30 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(軸)クロムバナジウム合金鋼 刃先マグネットなし トラスコ品番257-1985 表面処理電解ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 アズワン品番65-1929-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする