※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 85486976 品番 000420413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。
同社比で厚さを約20%薄くしています。
めがね部のオフセット角は15°です。
ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。

二面幅(mm)13 全長(mm)169 厚さ(mm)4.4 材質モリブデン合金鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ トラスコ品番257-0345 アズワン品番65-1925-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする