※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションスパナ”42N”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 85487089 品番 000421008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。
めがね部のオフセット角は15°です。
ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。
弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。

二面幅(mm)8 全長(mm)116 厚さ(mm)3.9 材質モリブデン合金鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ トラスコ品番257-1885 アズワン品番65-1925-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする