Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85487405
品番
000960934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
T形ハンドルの六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
対辺寸法(mm)
2
全長(mm)
139
全幅(mm)
52
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
トラスコ品番
258-0761
形状
T型
先端形状
六角
アズワン品番
65-1926-63
サイズ規格
ミリ