※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85487423 品番 000960936
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

T形ハンドルの六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

対辺寸法(mm)3 全長(mm)153 全幅(mm)55 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン トラスコ品番258-0759 形状T型 先端形状六角 アズワン品番65-1926-65 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする