000960943 T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta 85487466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)255
内容量1本注文コード85487466品番000960943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

T形ハンドルの六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

対辺寸法(mm)8全長(mm)255全幅(mm)117材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレントラスコ品番258-0758形状T型先端形状六角アズワン品番65-1926-69サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする