Beta
Betaの ドライバー/ビット
Betaの ドライバー
Betaの ナットドライバー
T形ハンドルダブルナットドライバー”941”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85487484
品番
009410107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。
本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
先端サイズ
7mm
軸長(mm)
141
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
258-0191
全長(mm)
200
全幅(mm)
91
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
商品構成
単品
アズワン品番
65-1928-16