※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ハンドルダブルナットドライバー”941”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85487493 品番 009410108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。
本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。

先端サイズ8mm 軸長(mm)149 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番258-0197 全長(mm)220 全幅(mm)107 表面処理クロムメッキ 材質(軸)クロムモリブデン鋼 商品構成単品 アズワン品番65-1928-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする