曜日別特売
009410109 T形ハンドルダブルナットドライバー”941” Beta 85487509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ハンドルダブルナットドライバー”941”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズ9mm
全長(mm)220
内容量1本注文コード85487509品番009410109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。
本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。

先端サイズ9mm軸長(mm)149材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番258-0193全長(mm)220全幅(mm)109表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品アズワン品番65-1928-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする