※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ハンドルダブルナットドライバー”941”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ10mm 注文コード85487518 品番009410110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は先端サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。
本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。

先端サイズ10mm 軸長(mm)165 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番258-0194 全長(mm)236 全幅(mm)111 表面処理クロムメッキ 材質(軸)クロムモリブデン鋼 商品構成単品 アズワン品番65-1928-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする