※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
T形スライド式六角棒レンチ”951”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85487588
品番
009510540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
高トルクの締め付けに適しています。
対辺寸法(mm)
4
全長(mm)
175
全幅(mm)
76
材質(軸)
ニッケルクロム合金鋼
材質
スライドバー:クロムバナジウム鋼
トラスコ品番
258-0777
形状
T型
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
六角
アズワン品番
65-1928-64
サイズ規格
ミリ