※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式六角棒レンチ”951”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85487649 品番 009510640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
高トルクの締め付けに適しています。

対辺寸法(mm)14 全長(mm)330 全幅(mm)178 材質(軸)ニッケルクロム合金鋼 材質スライドバー:クロムバナジウム鋼 トラスコ品番258-0773 形状T型 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 アズワン品番65-1928-70 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする