T形スライド式ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85487658 品番 009500006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺寸法(mm)6 ハンドル寸法(mm)145 全長(mm)210 全幅(mm)145 材質クロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ トラスコ品番257-5408 形状T型 アズワン品番65-1928-47 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする