※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85487676 品番 009500008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺寸法(mm)8 ハンドル寸法(mm)160 全長(mm)220 全幅(mm)160 材質クロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ トラスコ品番257-5419 形状T型 アズワン品番65-1928-49 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする