※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)14 注文コード85487737 品番009500014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺寸法(mm)14 ハンドル寸法(mm)190 全長(mm)250 全幅(mm)190 材質クロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ トラスコ品番257-5417 形状T型 アズワン品番65-1928-55 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする