※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85487764 品番 009500022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺寸法(mm)22 ハンドル寸法(mm)290 全長(mm)290 全幅(mm)290 材質クロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ トラスコ品番257-5416 形状T型 アズワン品番65-1928-58 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする