Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの ハンドルレンチ
Betaの T型レンチ
T形スライド式フレックスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85487798
品番
009520010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
対辺(mm)
10
ハンドル寸法(mm)
160
全長(mm)
400
全幅(mm)
160
材質
マンガンクロム合金鋼
表面処理
クロムメッキ
トラスコ品番
257-5438
先端形状
六角
アズワン品番
65-1928-71