※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式フレックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85487825 品番 009520014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺(mm)14 ハンドル寸法(mm)175 全長(mm)432 全幅(mm)175 材質マンガンクロム合金鋼 表面処理クロムメッキ トラスコ品番257-5436 先端形状六角 アズワン品番65-1928-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする