※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形スライド式フレックスレンチ ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85487886 品番 009520417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。

対辺(mm)17 ハンドル寸法(mm)200 全長(mm)1100 全幅(mm)200 材質マンガンクロム合金鋼 表面処理クロムメッキ トラスコ品番257-6130 先端形状六角 アズワン品番65-1928-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする