ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード85487895 品番BO100.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。
先端刃は交換可能です。
先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。
木製のハンドルは手に馴染みやすいです。
ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。

材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み) 全長(mm)135 切断厚(mm)3〜10 刃先角度(°)130 材質(ハンドル)木材 用途ガラスの切断に。 トラスコ品番258-0627 アズワン品番65-1978-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする