オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード85487938 品番BO2000.M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用

材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)6〜15 刃先角度(°)155 材質(ハンドル)真鍮 用途ガラスの切断に。 トラスコ品番258-0626 アズワン品番65-1978-03
注意
※オイル別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする