※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bohle
Bohleの カッター
Bohleの ガラスカッター
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85487947
品番
BO2449.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
交換用の替刃です。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
17
刃先角度(°)
155
適合機種
BO2000.M
用途
ガラスの切断に。
トラスコ品番
258-0621
アズワン品番
65-1978-07