オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85487965 品番BO5010.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

交換用の替刃です。

材質(刃)カーバイド 全長(mm)62 刃先角度(°)140 適合機種BO5000.0 用途ガラスの切断に。 トラスコ品番258-0619 アズワン品番65-1978-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする