Bohle
Bohleの カッター
Bohleの ガラスカッター
ガラスカッター ”Silberschnitt”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85488008
品番
BO400.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端刃は交換可能です。
先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。
木製のハンドルは手に馴染みやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
146
切断厚(mm)
3〜6
刃先角度(°)
135
材質(ハンドル)
木材
用途
ガラスの切断に。
トラスコ品番
258-0618
アズワン品番
65-1978-09