ラングツールズ
ラングツールズの スパナ/レンチ
ラングツールズの ラチェットレンチ
ラングツールズの 板ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
85488044
品番
RBM-0708
参考基準価格(税別)
¥2,497
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)
7×8
全長(mm)
110
厚さ(mm)
7.6
歯数
7mm-14、8mm-15
材質
ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
トラスコ品番
250-5708