ラングツールズ
ラングツールズの スパナ/レンチ
ラングツールズの ラチェットレンチ
ラングツールズの 板ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
85488053
品番
RBM-1314
参考基準価格(税別)
¥3,687
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)
13×14
全長(mm)
175
厚さ(mm)
9.1
歯数
13mm-17、14mm-18
材質
ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
トラスコ品番
250-5680