ラングツールズ
ラングツールズの スパナ/レンチ
ラングツールズの ラチェットレンチ
ラングツールズの 板ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
85488148
品番
RBM-1415
参考基準価格(税別)
¥4,328
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)
14×15
全長(mm)
205
厚さ(mm)
9.2
歯数
14mm-19、15mm-21
材質
ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
トラスコ品番
250-5720