ラングツールズ
ラングツールズの ねじ山修正器/引抜・除去工具
ラングツールズの ねじ山修正器
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85488236
品番
2584
参考基準価格(税別)
¥13,778
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
セット内容
タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75
ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00
専用樹脂ケース
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
181
寸法W(mm)
254
セット数
15個
材質
焼入合金鋼
用途
ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
トラスコ品番
250-5667
注意
※ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
※使用時には潤滑油を併用ください。