ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85488263
品番
1435
参考基準価格(税別)
¥8,412
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
使用範囲(mm)
穴リング:10〜51、軸リング:7〜51
全長(mm)
190
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
タイプ
ばね付
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
爪形状
直爪、 90°曲爪
材質
合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5670