ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85488279
品番
75
参考基準価格(税別)
¥17,535
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。
ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
使用範囲(mm)
穴リング:46〜102、軸リング:38〜102
全長(mm)
245
セット内容
15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
タイプ
ばね付
爪先端径(Φmm)
2.3、2.7、3.0
爪形状
15°曲爪、70°曲爪
材質
焼入合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5674